SORMAT - Sidelanka - SLA 1.4 HARMAA (1KPL=100M)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 0.8 mm²
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 1.4 mm
Säikeiden lukumäärä - 1
Säikeiden halkaisija - 1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031163012
Sähkönumero
1371971
Toimittajan tuotenumero
9640016301
Tukkuerä
10
Poikkipinta-ala:
0.8 mm²
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
1.4 mm
Säikeiden lukumäärä:
1
Säikeiden halkaisija:
1 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
PVC
Murtokuormitus:
240 N
Väri:
harmaa
Paino:
0.65 kg/100 m
Muovipinnoitteinen teräslanka sidontaan, kela 100 m. Väri harmaa.


