SORMAT - Sidelanka - SLA 1.8 MUSTA (1KPL=50M)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsTärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 1.8 mm²
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 1.8 mm
Säikeiden lukumäärä - 1
Säikeiden halkaisija - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031163029
Sähkönumero
1371974
Toimittajan tuotenumero
9640016302
Tukkuerä
10
Poikkipinta-ala:
1.8 mm²
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
1.8 mm
Säikeiden lukumäärä:
1
Säikeiden halkaisija:
1.5 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
PVC
Murtokuormitus:
530 N
Väri:
musta
Paino:
1.35 kg/100 m
Niukkahiilinen muovipinnoitteinen teräslanka. Käyttökohteet: kaapelit,putket ja letkut. Sydänlanka 1.5mm, ulkohalkaisija 1.8mm.


