SORMAT - Levyseinäkiinnike - DIY GRIPPER 8, + ruuvit 5kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4.5...6 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031956744
Sähkönumero
1310011
Toimittajan tuotenumero
9640095674
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
4.5...6 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Pituus:
38 mm
Materiaalin laatu:
muu
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
44 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei


