STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo, Ei kytk.rasiaa - FD40/ML/A/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC 50 Hz - 85...280 V
Jännitetyyppi - AC
Asennustapa - pinta-asenteinen
Lamppukuvun värin - oranssi
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7101657
Toimittajan tuotenumero
245448
Tukkuerä
1
Nimellisjännite AC 50 Hz:
85...280 V
Jännitetyyppi:
AC
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppukuvun värin:
oranssi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Virrankulutus:
0.035 A
Lampunpidin:
muu
Valonlähteen tyyppi:
LED
Clifford&Snell LED vilkkuvalo oranssi 85-280VAC/DC LED IP65


