TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosk.suojattu 36-42 kV - RSTI-6952 1250A 500-630mm2 42kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kaapelin halkaisija:
500...630 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 42000 V
Nimellisvirta - 1250 A
Kaapelin halkaisija - 500...630 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5204608
Toimittajan tuotenumero
CR6078-011
Tukkuerä
15
Nimellisjännite:
42000 V
Nimellisvirta:
1250 A
Kaapelin halkaisija:
500...630 mm
Kosketussuojattu kulmapistokepääte 1250 A 500-630 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C2 M16-kierteiseen1250 A läpivientieristimeen.
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


