TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosk.suojattu 36-42 kV - RSTI-6953 1250 A 800 mm2 42 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kaapelin halkaisija:
800...800 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 42000 V
Nimellisvirta - 1250 A
Kaapelin halkaisija - 800...800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5204609
Toimittajan tuotenumero
CR6087-011
Tukkuerä
15
Nimellisjännite:
42000 V
Nimellisvirta:
1250 A
Kaapelin halkaisija:
800...800 mm
Kosketussuojattu kulmapistokepääte 1250 A 800 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C2 M16-kierteiseen1250 A läpivientieristimeen.
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


