TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuojattu 24 kV - RSTI-5851-FI01 630 A 35-95 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24000 V
Nimellisvirta - 630 A
Kaapelin halkaisija - 35...95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5232232
Toimittajan tuotenumero
EP5928-000
Tukkuerä
15
Nimellisjännite:
24000 V
Nimellisvirta:
630 A
Kaapelin halkaisija:
35...95 mm
Kosketussuojattu kulmapistokepääte 800 A 35-95 mm2 20 kV. (Väljempiasennettava.) Momentiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1M16-kierteiseen 630 A läpivientieristimeen.
Raychem RSTI kosketussuojattu pistokepääte on suunniteltu yksi- ja kolmijohdinkaapeleiden (muovi) liittämiseksi keskijännitekojeistoihin tai muihin laitteisiin, joiden liitäntätekniikka perustuu CENELEC läpivientiin Type C1=630 A and C2=1250 A, aina 24 kV asti.
Raychem RSTI kosketussuojattu pistokepääte on suunniteltu yksi- ja kolmijohdinkaapeleiden (muovi) liittämiseksi keskijännitekojeistoihin tai muihin laitteisiin, joiden liitäntätekniikka perustuu CENELEC läpivientiin Type C1=630 A and C2=1250 A, aina 24 kV asti.


