TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuojattu 24 kV - RSTI-5855 630 A 185-300 mm2 20kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kaapelin halkaisija:
185...300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24000 V
Nimellisvirta - 630 A
Kaapelin halkaisija - 185...300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052322373
Sähkönumero
5232237
Toimittajan tuotenumero
CM0013-025
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24000 V
Nimellisvirta:
630 A
Kaapelin halkaisija:
185...300 mm
Kosketussuojattu kulmapistokepääte 800 A 185-300 mm2 20 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1 M16-kierteiseen630 A läpivientieristimeen.
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


