Etusivu

TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kova liima, HF - WCSM 16/4-1000/S

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 16 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm

  • Malli / Tyyppi - paksuseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052305215

Sähkönumero

5230521

Toimittajan tuotenumero

CU9269-000

Tukkuerä

20

Kutistamaton sisähalkaisija:

16 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

4 mm

Malli / Tyyppi:

paksuseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

1 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

2.4 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...100 °C

UV kestoinen