Poistunut tuote

TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, musta - RNF3000-1.5/0.5-1200-0 1,2m/kp

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

1.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 1.5 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 0.5 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052301880

Sähkönumero

5230188

Toimittajan tuotenumero

5677552005

Tukkuerä

3000

Kutistamaton sisähalkaisija:

1.5 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

0.5 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

1.2 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.45 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

ohutseinämäinen musta kutisteletku 1200 mm

Ohutseinämäinen musta letku 1200 mm pitkä

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan