TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, musta - RNF3000-18/6-1200-0 1,2m/kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 18 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 6 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052301934
Sähkönumero
5230193
Toimittajan tuotenumero
8638622003
Tukkuerä
30
Kutistamaton sisähalkaisija:
18 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
6 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
1.2 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.85 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
ohutseinämäinen musta kutisteletku 1200 mm

TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


