TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suoj. 36-42kV - RSTI-CC-6951 1250 A 400 mm2 42 kV

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suoj. 36-42kV - RSTI-CC-6951 1250 A 400 mm2 42 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 42000 V

  • Nimellisvirta - 1250 A

  • Kaapelin halkaisija - 400...400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5230411

Toimittajan tuotenumero

CS8881-011

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

42000 V

Nimellisvirta:

1250 A

Kaapelin halkaisija:

400...400 mm

Kosketussuojattu lisäkulmapistokepääte 1250 A 400 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C2 M16-kierteiseen1250 A läpivientieristimeen.



RSTI-CC-69xx on rinnankytkettävä lisäkulmapistokepääte RSTI-tuoteperheeseen (In=1250 A).
RSTI-CC-6951 käyttöalue on 400 mm2



TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan