TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suoj. 36-42kV - RSTI-CC-6954 1250 A 1000 mm2 42kV

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suoj. 36-42kV - RSTI-CC-6954 1250 A 1000 mm2 42kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin halkaisija:

1000...1000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 42000 V

  • Nimellisvirta - 1250 A

  • Kaapelin halkaisija - 1000...1000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5230414

Toimittajan tuotenumero

EN2070-011

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

42000 V

Nimellisvirta:

1250 A

Kaapelin halkaisija:

1000...1000 mm

Kosketussuojattu lisäkulmapistokepääte 1250 A 1000 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C2 M16-kierteiseen1250 A läpivientieristimeen.

RSTI-CC-69xx on rinnankytkettävä lisäkulmapistokepääte RSTI-tuoteperheeseen (In=1250 A).
RSTI-CC-6954 käyttöalue on 1000 mm2



TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan