TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, sininen - RNF3000-9/3-1200-6 1,2m/kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 9 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
3000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052301422
Sähkönumero
5230142
Toimittajan tuotenumero
5677792003
Tukkuerä
500
Kutistamaton sisähalkaisija:
9 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
3 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
sininen
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
1.2 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.75 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Ohutseinämäinen sininen kutisteletku, 1200 mm
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


