TELE-TUKKU - Kaiutinkaapeli 2x6 FRNC Dca - SCH2060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johtimen eristyksen spesifikaatio - muu
Johtimien määrä - 2
Johdineriste - muu
Ulkovaipan materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280458808
Sähkönumero
0259114
Toimittajan tuotenumero
SCH2060
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimien määrä:
2
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin korkeus (noin):
10.6 mm
Kaapelin leveys (noin):
10.6 mm
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.6 mm
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
monivärinen
Ulkovaipan väri:
musta
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Klotz SCH2060 Kaiutinkaapeli - LHC 2 x 6,0 mm² - FRNC - CPR Dca
- Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575
2x6,0 mm2 84x0,30mm 3 O/km
Kaapelin halkaisija 10,6mm
Paino 0,17 kg/m


