TELE-TUKKU - Kaiutinkaapeli 4x4 FRNC Dca - SCH4040

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²

Johtimien määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²

  • Johtimen eristyksen spesifikaatio - muu

  • Johtimien määrä - 4

  • Johdineriste - muu

  • Ulkovaipan materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280458822

Sähkönumero

0259116

Toimittajan tuotenumero

SCH4040

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimien määrä:

4

Johdineriste:

muu

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin korkeus (noin):

10.7 mm

Kaapelin leveys (noin):

10.7 mm

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.7 mm

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

monivärinen

Ulkovaipan väri:

musta

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaiutinkaapeli FRNC 4x4 mm kierretty, kiinteisiin asennuksiin, MustaDca-s2,d2,a1

Klotz SCH4040 Kaiutinkaapeli - LHC 4 x 4,0 mm² - FRNC

- CPR Dca - Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575

4x4,0 mm2 56x0,30mm 4,35 O/km
Kaapelin halkaisija 10,7mm
Paino 0,23 kg/m