TELE-TUKKU - Videokaapeli - koaksiaalikaap 75 HDSDI ø6mm

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
TELE-TUKKU - Videokaapeli - koaksiaalikaap 75 HDSDI ø6mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 0.8 mm

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Nimellisimpedanssi - 75 Ohm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280458570

Sähkönumero

0259104

Toimittajan tuotenumero

VD083SH

Tukkuerä

1

Sisäjohtimen halkaisija:

0.8 mm

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

vihreä

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen halkaisija:

3.7 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...70 °C

Koaksiaalikaapeli 75 ohm HDSDI Ø6,0 mm FRNC vihreä 0.8/3.7AF Klotz