TELE-TUKKU - Videokaapeli - Videokaapeli HD-SDI ø6,9mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1 mm
Ulkovaipan materiaali - PVC
Suojakerrosten lukumäärä - 2
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280458495
Sähkönumero
0259095
Toimittajan tuotenumero
VD104SH
Tukkuerä
1
Sisäjohtimen halkaisija:
1 mm
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Suojakerrosten lukumäärä:
2
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
vihreä
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
50 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
4.8 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
40 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
40 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
40 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-30...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...70 °C
Klotz VD104SH - HDSDI koaksiaalikaapeli
VD104SH on suunniteltu sekä digitaalisten että analogisten videosignaalien lähettämiseen ja sitä käytetään sekä laitteisto- että kiinteisiin asennuksiin. Sisäjohdin on paljas kuparilanka jonka halkaisija on 1.0 mm ja sitä ympäröi vaahdotettu PE-dielektrinen väliaine, joka varmistaa signaalin siirron ilman paluuhäviötä ja erittäin matalan vaimennuksen. Tyypilliset SMPTE-standardien mukaiset lähetysetäisyydet ovat 405 metriä SDI-videosignaaleille, 110 metriä 1,5 Gb / s HD-SDI-signaaleille ja 76 metriä 3 Gb / s signaaleille. Käytännössä pidemmät etäisyydet voivat kuitenkin olla mahdollisia käytetyistä laitteista riippuen. Tehokkaan suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan tarjoaa kaksinkertainen suojaus, joka käsittää AL-kaksoiskomposiittikerroksen ja ultradensitiivisesti kudotun kuparisuojan, joka tarjoaa yli 95 prosentin suojauksen. Ulkovaippa on valmistettu FRNC-materiaalista, joka on paloa hidastava ja täysin halogeeniton.
* Digitalinen & analooginen video
* Tuplasuojaus - folio ja tiheä punos.
* Ei sovellu mobiili HD-SDI käyttöön
* Palamaton / syövyttämäton (FRNC)
* CPR Eca acc. to EN50575
Tekniset tiedot:
Sisäjohdin Ø 1.0 mm
Eristys Vaahto PE Ø 4.8 mm
Suojaus AL/PET/AL kaksoissuoja folio + erittäin tiheä punos (95% peitto)
Kaapeli LSZH (low smoke zero halogen) vihreä
Kokonaishalkaisija 6.9mm
Käyttölämpötila -30 / +70celsius
Minimi taivutussäde 40mm
Impedanssi 75 Ohm
Vaimennus db/100m
1 MHz: 0.8
5 MHz: 1.6
10 MHz: 2.1
100 MHz: 6.2
135 MHz: 7.3
200 MHz: 8.9
500 MHz: 14.4
750 MHz: 17.5
1000 MHz: 20.9
1500 MHz: 25.7
3000 MHz: 37.9
Heijastusvaimennus:
30 - 300 MHz: > 25 dB
300 - 1500 MHz: > 23 dB
1500 - 3000 MHz: > 21 dB


