TELEVES - Antennikaappi - Asennuskaappi 400x600x200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 200 mm
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450185704
Sähkönumero
7526279
Toimittajan tuotenumero
T589302
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
200 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teleasennuskaappi 400x600x200mm rei'itetyllä asennuspohjalla, Televes Televes T589302 on 400x600x200 mm:n lukittava teleasennuskaappi rei'itetyllä asennuspohjalla.
Metallirunkoinen asennuskaappi antenni-, data-, puhelin- ja hälytysverkkojen rakentajalle. Sopii erinomaisesti omakotitaloihin sekä yhteisantennijärjestelmien talo- ja alijakamoiden tähtipisteisiin.
Teleasennuskaappiin asennetaan esimerkiksi vahvistimet, suorajakelukytkimet ja muut aktiivikomponentit. Asennuskaappiin tulevat laitteet voidaan kiinnittää paikoilleen asennuspaikalla tai asennus voidaan esivalmistella etukäteen jo konttorilla. Tuotteet kiinnitetään ensin pohjalevyyn ja kaappi nostetaan sen jälkeen paikoilleen estämään luvaton pääsy laitteille.
Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on määräyksen mukaan oltava estetty. Telelaitteita sisältävät ovelliset kotelot on lukittava. Televes teleasennuskaapit sisältävät lukon ja avaimet.
Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa, kun voit unohtaa ylimääräisen poraamiseen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa.
Kaapelointi tapahtuu ala- tai yläkautta.
Televes teleasennuskaapit on tarkoitettu sisäasennuksiin, IP20-suojaus. Seinäkaapit ovat tukevarakenteisia lukittavia metallikaappeja.
Yhteisantennijärjestelmän potentiaalintasaus tehdään rakennuskohtaisesti talo- ja alijakamoiden tähtipisteissä. Televes teleasennuskaapeissa on mukana 120 cm maadoituskaapeli.
Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina täydellisinä kokonaisuuksina.
Metallirunkoinen asennuskaappi antenni-, data-, puhelin- ja hälytysverkkojen rakentajalle. Sopii erinomaisesti omakotitaloihin sekä yhteisantennijärjestelmien talo- ja alijakamoiden tähtipisteisiin.
Teleasennuskaappiin asennetaan esimerkiksi vahvistimet, suorajakelukytkimet ja muut aktiivikomponentit. Asennuskaappiin tulevat laitteet voidaan kiinnittää paikoilleen asennuspaikalla tai asennus voidaan esivalmistella etukäteen jo konttorilla. Tuotteet kiinnitetään ensin pohjalevyyn ja kaappi nostetaan sen jälkeen paikoilleen estämään luvaton pääsy laitteille.
Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on määräyksen mukaan oltava estetty. Telelaitteita sisältävät ovelliset kotelot on lukittava. Televes teleasennuskaapit sisältävät lukon ja avaimet.
Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa, kun voit unohtaa ylimääräisen poraamiseen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa.
Kaapelointi tapahtuu ala- tai yläkautta.
Televes teleasennuskaapit on tarkoitettu sisäasennuksiin, IP20-suojaus. Seinäkaapit ovat tukevarakenteisia lukittavia metallikaappeja.
Yhteisantennijärjestelmän potentiaalintasaus tehdään rakennuskohtaisesti talo- ja alijakamoiden tähtipisteissä. Televes teleasennuskaapeissa on mukana 120 cm maadoituskaapeli.
Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina täydellisinä kokonaisuuksina.


