TELEVES - Antennikaappi - Asennuspohja 300x400mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli
Kiskoprofiili - ei ole
Leveys - 300 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 19 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031136070533
Sähkönumero
7526288
Toimittajan tuotenumero
T5894
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Kiskoprofiili:
ei ole
Leveys:
300 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
19 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Ovien lukumäärä:
0
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
ei
Etuovella:
ei
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
ei
Sokkelilla:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
Pintamateriaali:
sinkitty
Kotelointiluokka (IP):
muu
Televes T5894 rei'itetty asennuspohja 300x400mm, etäisyys seinästä 19mm.
Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa, kun voit unohtaa ylimääräisen poraamisen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa.


