TELEVES - Antennikaappi - Asennuspohja 400x400mm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

390 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Korkeus:

395 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

  • Kiskoprofiili - ei ole

  • Leveys - 390 mm

  • Korkeus - 395 mm

  • Syvyys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450185742

Sähkönumero

7552796

Toimittajan tuotenumero

T589401

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Kiskoprofiili:

ei ole

Leveys:

390 mm

Korkeus:

395 mm

Syvyys:

20 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Ovien lukumäärä:

0

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

ei

Etuovella:

ei

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

ei

Sokkelilla:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Käyttöpaikka:

sisällä

Pintamateriaali:

sinkitty

Televes rei'itetty asennuspohja 400x400mm, etäisyys seinästä 19mm

Televes T589401 rei'itetty asennuspohja 400x400mm, etäisyys seinästä 19mm.

Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa, kun voit unohtaa ylimääräisen poraamisen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa.