TELEVES - Asennuskaappi 300x400x200mm - T5893

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 200 mm
Väri - valkoinen
Ovien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031136070526
Sähkönumero
7552739
Toimittajan tuotenumero
T5893
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
200 mm
Väri:
valkoinen
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teleasennuskaappi 300 x 400 x 200mm reiitetyllä asennuspohjalla,lukittava, Televes
Televes T5893 on 300x400x200 mm:n lukittava teleasennuskaappi rei'itetyllä asennuspohjalla. Metallirunkoinen asennuskaappi antenni-, data-, puhelin- ja hälytysverkkojen rakentajalle. Sopii erinomaisesti omakotitaloihin sekä yhteisantennijärjestelmien talo- ja alijakamoiden tähtipisteisiin.
Teleasennuskaappiin asennetaan esimerkiksi vahvistimet, suorajakelukytkimet ja muut aktiivikomponentit. Asennuskaappiin tulevat laitteet voidaan kiinnittää paikoilleen asennuspaikalla tai asennus voidaan esivalmistella etukäteen jo konttorilla. Tuotteet kiinnitetään ensin pohjalevyyn ja kaappi nostetaan sen jälkeen paikoilleen estämään luvaton pääsy laitteille.
Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on määräyksen mukaan oltava estetty. Telelaitteita sisältävät ovelliset kotelot on lukittava. Televes teleasennuskaapit sisältävät lukon ja avaimet.
Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa, voit unohtaa kaiken ylimääräisen poraamiseen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa.Kaapelointi tapahtuu ala- tai yläkautta. Televes teleasennuskaapit on tarkoitettu sisäasennuksiin (IP20-suojaus). Seinäkaapit ovat tukevarakenteisia, lukittavia metallikaappeja.
Yhteisantennijärjestelmän potentiaalintasaus tehdään rakennuskohtaisesti talo- ja alijakamoiden tähtipisteissä.
Televes teleasennuskaapeissa on mukana 120 cm maadoituskaapeli. Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina, täydellisinä kokonaisuuksina.
Televes T5893 on 300x400x200 mm:n lukittava teleasennuskaappi rei'itetyllä asennuspohjalla. Metallirunkoinen asennuskaappi antenni-, data-, puhelin- ja hälytysverkkojen rakentajalle. Sopii erinomaisesti omakotitaloihin sekä yhteisantennijärjestelmien talo- ja alijakamoiden tähtipisteisiin.
Teleasennuskaappiin asennetaan esimerkiksi vahvistimet, suorajakelukytkimet ja muut aktiivikomponentit. Asennuskaappiin tulevat laitteet voidaan kiinnittää paikoilleen asennuspaikalla tai asennus voidaan esivalmistella etukäteen jo konttorilla. Tuotteet kiinnitetään ensin pohjalevyyn ja kaappi nostetaan sen jälkeen paikoilleen estämään luvaton pääsy laitteille.
Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on määräyksen mukaan oltava estetty. Telelaitteita sisältävät ovelliset kotelot on lukittava. Televes teleasennuskaapit sisältävät lukon ja avaimet.
Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa, voit unohtaa kaiken ylimääräisen poraamiseen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa.Kaapelointi tapahtuu ala- tai yläkautta. Televes teleasennuskaapit on tarkoitettu sisäasennuksiin (IP20-suojaus). Seinäkaapit ovat tukevarakenteisia, lukittavia metallikaappeja.
Yhteisantennijärjestelmän potentiaalintasaus tehdään rakennuskohtaisesti talo- ja alijakamoiden tähtipisteissä.
Televes teleasennuskaapeissa on mukana 120 cm maadoituskaapeli. Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina, täydellisinä kokonaisuuksina.


