TELEVES - Asennuspohja 400x600mm - T589402

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
400 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli
Kiskoprofiili - ei ole
Leveys - 400 mm
Korkeus - 600 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450185759
Sähkönumero
7552751
Toimittajan tuotenumero
T589402
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Kiskoprofiili:
ei ole
Leveys:
400 mm
Korkeus:
600 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
ei
Etuovella:
ei
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
ei
Sokkelilla:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
Televes T589402 rei'itetty asennuspohja 400x600mm, etäisyys seinästä 19mm.
Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa, kun voit unohtaa ylimääräisen poraamiseen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa.


