THEBEN - Kellokytkin digit Selekta top3 - Astro 2V/16A IP20 DIN HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Syöttöjännite:
230...230 VTärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 2
Syöttöjännite - 230...230 V
24 h ohjelma - kyllä
Asennustapa - DIN-kisko
Viikko-ohjelma - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468170137
Sähkönumero
2606611
Toimittajan tuotenumero
1740130
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
2
Syöttöjännite:
230...230 V
24 h ohjelma:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
10
Tarkkuus per päivä:
0.25 s
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
ei
Loma-ohjelma:
kyllä
Impulssiohjelma:
ei
Jaksotusohjelma:
ei
Astro-ohjelma:
kyllä
Satunnaisohjelma:
ei
Käyttötuntilaskuri:
kyllä
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu:
ei
Radio-ohjattu (DCF77):
ei
GPS:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Kontaktien lukumäärä:
2
Muistipaikkojen lukumäärä:
56
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
ei
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
35 mm
Korkeus:
128 mm
Syvyys:
60 mm
Lähtösignaali:
muu
Astro-kellokytkin viikko-ohjelmalla, 2-kanavaa, Astronominen kytkentätoiminto (auringonnousu ja auringonlaskuaikojen automaattinen laskenta koko vuodelle), Korjaus auringonnousu- ja auringonlaskuaikojen mukauttamiseen, Sijaintitiedot voidaan ohjelmoida koordinaattien tai maiden kaupunkiluettelon avulla, Kiinteät PÄÄLLE-POIS -kytkennät ohjelmoitavissa (esim. yökatkaisut), Kytkentäaikojen simulointi (lasketut Astro-ajat ja ohjelmoidut PÄÄLLE-POIS -kytkennät), Astro-tila vaihdettavissa (iltaisin PÄÄLLÄ - aamuisin POIS tai iltaisin POIS - aamuisin PÄÄLLÄ) tai voidaan ottaa kokonaan pois käytöstä, DuoFix-jousiliittimet, 2 johtimelle, Yksilankainen tai monilankainen (johdon pääteholkilla tai ilman), Johtimen halkaisija: 0,5 - 2,5 mm², Pistoliitännän irrotusnappi, Tekstipohjainen käyttäjän ohjaus näytöllä, Päivämäärä ja kellonaika esiasetettu, Kaikki toiminnot käytettävissä ilman verkkoliitäntää, Liitäntä OBELISK top2 -muistikortille (PC-ohjelmointi), 2. kytkentäohjelma muistikortilta, Ohjelmien kopiointi, Ohjelman varmuuskopiointi, 10 vuoden varakäynti (litiumakku), Nollapistekytkentä relettä suojaavaan kytkentään ja suurille lamppukuormille (ei 24 V laitteissa), Lasketut Astro-kytkentäajat, Ohjelmoitavat PÄÄLLÄ-POIS -kytkentäajat, Kytkennän esivalinta, Jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ/POIS, Sisäänrakennettu käyttötuntilaskuri, Nollausmahdollisuus, Huoltotoiminto huoltoaikojen valvontaan, Lomaohjelma, Näytön valaistus (voidaan kytkeä pois), PIN-koodaus, Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto, Voidaan ottaa pois käytöstä, Vaihtokytkentäsäännöt Euroopalle, USA:lle ja muille maille on jo tallennettu, Omat vaihtokytkentäsäännöt tai vaihtokytkentä kiinteän päivämäärän mukaisesti valittavissa
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


