THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY28MX mus 1000kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

361 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot92 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot137 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot202 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot208 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot277 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot342 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot457 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot770 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.9 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 361 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Nipun halkaisija - 3...102 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5414363063650

Sähkönumero

1381504

Toimittajan tuotenumero

TY28MX

Tukkuerä

100

Nauhan leveys:

4.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

361 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Nipun halkaisija:

3...102 mm

Siteen paksuus:

1.3 mm

Pienin vetolujuus:

222 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside, Ty-Rap, TY28MX, 361 x 4.8 x 1.4, 1000 kpl, musta, polyamidi, rosterilukko,ulkokäyttö

ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan