THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY525MR-NDT sin 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
3...45 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - sininen
Nipun halkaisija - 3...45 mm
Pienin vetolujuus - 222 N
Materiaalin paloluokitus UL94 - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5415022507003
Sähkönumero
1381540
Toimittajan tuotenumero
TY525MR-NDT
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Väri:
sininen
Nipun halkaisija:
3...45 mm
Pienin vetolujuus:
222 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Ty-Rap, TY525MR-NDT, 186x4,8x1,2, 100 kpl, sininen polyamidi,havaittava, rosterilukko, elintarvikemalli
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


