THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY527MR-NDT sin 50kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - sininen

  • Nipun halkaisija - 4.8...95 mm

  • Siteen paksuus - 1.5 mm

  • Pienin vetolujuus - 534 N

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5415022507096

Sähkönumero

1381542

Toimittajan tuotenumero

TY527MR-NDT

Tukkuerä

250

Materiaali:

muovi

Väri:

sininen

Nipun halkaisija:

4.8...95 mm

Siteen paksuus:

1.5 mm

Pienin vetolujuus:

534 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Ty-Rap, TY527MR-NDT, 340 x 7.0 x 1.5, 50 kpl, sininen polyamidi,havaittava, rosterilukko, elintarvikemalli

ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan