THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY528MR-NDT sin 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - sininen
Kiinnitystapa - ei ole
Siteen paksuus - 1.3 mm
Pienin vetolujuus - 222 N
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5415022507010
Sähkönumero
1381541
Toimittajan tuotenumero
TY528MR-NDT
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Väri:
sininen
Kiinnitystapa:
ei ole
Siteen paksuus:
1.3 mm
Pienin vetolujuus:
222 N
Tekstikenttä:
ei ole
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Ty-Rap, TY528MR-NDT, 360 x 4.8 x 1.2, 100 kpl, sininen polyamidi,havaittava, rosterilukko, elintarvikemalli
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.


