THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY524MR-NDT sin 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
2...35 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - sininen
Nipun halkaisija - 2...35 mm
Siteen paksuus - 1 mm
Pienin vetolujuus - 133 N
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5415022507089
Sähkönumero
1381539
Toimittajan tuotenumero
TY524MR-NDT
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Väri:
sininen
Nipun halkaisija:
2...35 mm
Siteen paksuus:
1 mm
Pienin vetolujuus:
133 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Ty-Rap, TY524MR-NDT, 140x3,6x0,9, 100 kpl, sininen polyamidi,havaittava, rosterilukko, elintarvikemalli
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


