Etusivu

THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 10-14 2.1x25mm. PAK= 100 kpl

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Naulan pituus:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 10...14 mm

  • Materiaali - teräs

  • Sisältää naulan - kyllä

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Thorsman

EAN-koodi

3606487545552

Sähkönumero

1310283

Toimittajan tuotenumero

IMT23630

Tukkuerä

1

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

10...14 mm

Materiaali:

teräs

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

25 mm

Aukon leveys:

11.6 mm

Naulan halkaisija:

2.1 mm

Karkaistu:

kyllä

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

25 mm

Thorsman TKK 10-14 Lyöntikiinnike Valkoinen 2.1x25mm, 100 kpl