THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 5-7, 1.6x25mm. PAK=100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
5...7 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 5...7 mm
Materiaali - teräs
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606487545460
Sähkönumero
1310269
Toimittajan tuotenumero
IMT23600
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
5...7 mm
Materiaali:
teräs
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
25 mm
Aukon leveys:
7.4 mm
Naulan halkaisija:
1.6 mm
Karkaistu:
kyllä
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
25 mm



