Etusivu

THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 7-10, 2.1x40mm. PAK=100kpl

KopioiKopioi
THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 7-10, 2.1x40mm. PAK=100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

7...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...7 mm

Naulan pituus:

40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 7...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Sisältää naulan - kyllä

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Thorsman

EAN-koodi

3606487545491

Sähkönumero

1310277

Toimittajan tuotenumero

IMT23612

Tukkuerä

1

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

7...10 mm

Materiaali:

teräs

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

40 mm

Aukon leveys:

8.7 mm

Naulan halkaisija:

2.1 mm

Karkaistu:

kyllä

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

40 mm

Thorsman TKK 7-10 Lyöntikiinnike Valkoinen 2.1x40mm, 100 kpl