THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 8-12, 2.1x25mm. PAK=100 kpl

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Naulan pituus:

25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 8...12 mm

  • Materiaali - teräs

  • Sisältää naulan - kyllä

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487545521

Sähkönumero

1310280

Toimittajan tuotenumero

IMT23621

Tukkuerä

1

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

8...12 mm

Materiaali:

teräs

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

25 mm

Aukon leveys:

10.4 mm

Naulan halkaisija:

2.1 mm

Karkaistu:

kyllä

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

25 mm

Thorsman TKK 8-12 Lyöntikiinnike Valkoinen 2.1x25mm, 100 kpl

THORSMAN -tuote

Tutustu THORSMAN-sarjaan