TRADEFORCE - Paristo alkali - 6LR61 alkaline 9V 1kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 9 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 640 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - blokki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401894
Sähkönumero
8707115
Toimittajan tuotenumero
0003560018
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
9 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
640 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
blokki
IEC-luokitus:
6LR61
Muu luokitus:
ei ole
Pituus:
24.5 mm
Kokonaiskorkeus:
46.5 mm
Leveys:
15.5 mm
Paino:
44.5 g
Description:
- 640mAh
- Holds Power For Up To 7 Years In Storage
- 1 pcs / pack
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


