Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

TRADEFORCE - Siirtoleukapihdit - Pituus 200 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Siirtoleukapihdit - Pituus 200 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 200 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - ei

  • Maksimiaukeama - 28 mm

  • Nivelen tyyppi - liukunivel

  • Kädensijan grippi - 1-komponentti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268402648

Sähkönumero

6465937

Toimittajan tuotenumero

0001640001

Tukkuerä

1

Pituus:

200 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Maksimiaukeama:

28 mm

Nivelen tyyppi:

liukunivel

Kädensijan grippi:

1-komponentti

Leukojen pituus (syvyys):

20 mm

Eristetty:

ei

Leukojen leveys:

30 mm

Avainpään korkeus:

10 mm

Puristussuojalla:

ei

Antimagneettinen:

ei

Nopeasti ja helposti säädettävä siirtoleukapihti.

TRADEFORCE

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan