TRADEFORCE - Vetojousi - Nylon-teräs. 4mm, 20m.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
20 mMateriaalin laatu:
teräsTärkeimmät tuotetiedot
Käyttöalue - asennusputki
Materiaali - metalli
Kannan muoto - muu
Muoto - pyöreä
Väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
6456535
Toimittajan tuotenumero
0001670005
Tukkuerä
1
Käyttöalue:
asennusputki
Materiaali:
metalli
Kannan muoto:
muu
Muoto:
pyöreä
Väri:
oranssi
Kierrekiinnitys:
kyllä
Kannatustapa:
ei ole
Pituus:
20 m
Materiaalin laatu:
teräs
Vetokahvan leveys/halkaisja:
4 mm
Murtokuormitus:
130 kg
Kelan halkaisija:
320 mm
Kaapelinohjauspään halkaisija:
6 mm
Kierretty:
ei




