TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-RGDM 40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
47 mmSopii tiivistysvälille:
10...34 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...54 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 47 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 10...34 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
400 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017334908
Sähkönumero
1733490
Toimittajan tuotenumero
107166
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
47 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
10...34 mm
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
1...3.5 mm
Kaksoiskalvo:
ei
T-RGDM 40 IP65 BLACK UL94 V-0 kaapeleiden halkaisija: 10mm...34mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: d40,5mm
asennusaukon paksuus 1mm...3,5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: d40,5mm
asennusaukon paksuus 1mm...3,5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


