TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 26-35

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 26-35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 40 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 26...35 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 120 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017333482

Sähkönumero

1733348

Toimittajan tuotenumero

100198

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

40 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

26...35 mm

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

1...4 mm

PG-koko:

48

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-VET 26-35 IP67 BLACK UL94 V-0 kaapeleiden halkaisija: 26mm...35mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d48mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin