TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 3-5

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 3-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 3...5 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1800 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017333307

Sähkönumero

1733330

Toimittajan tuotenumero

100747

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

3...5 mm

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

1...4 mm

PG-koko:

7

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-VET 3-5 IP67 BLACK UL94 V-0

kaapeleiden halkaisija: 3mm...5mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d13mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan