TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 10-14

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-VET 10-14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 30 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 10...14 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 700 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017333390

Sähkönumero

1733339

Toimittajan tuotenumero

100191

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

30 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

10...14 mm

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

1...4 mm

PG-koko:

16

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-VET 10-14 IP67 BLACK UL94 V-0 kaapeleiden halkaisija: 10mm...14mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: d23mm
asennusaukon paksuus 1mm...4mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin