UTU - Data-asennuskotelo Fe - IT-pointer-550M IP30 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
550 mmKorkeus:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 0
Leveys - 550 mm
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 93 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
pointer
EAN-koodi
6438526001883
Sähkönumero
3332375
Toimittajan tuotenumero
IT-POINTER-550M
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
0
Leveys:
550 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
93 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
muu
Maksimikuorma:
0 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP30





