UTU - Ryhmäkeskus pinta Fe - pointer3412-500M 35A IP30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 12
Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
300 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438526001852
Sähkönumero
3332372
Toimittajan tuotenumero
POINTER3412-500M
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
12
Pääkytkimen nimellisvirta:
40 A
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Korkeus:
500 mm
Leveys:
280 mm
Syvyys:
93 mm
Laukaisukäyrä:
C
Väri:
valkoinen
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
9
Liesiryhmä:
3-vaihe
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
3
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Varatila moduulikojeille:
0
Rivien lukumäärä:
2
Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):
12
Lukitus/kiinnitys:
muu
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ryhmäkeskus IP30 (saneeraukseen). Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). Takalevyssä on puhkaistava aukko 120x210 mm. Oven kätisyys on vaihdettavissa. Voidaan asentaa pystyyn, vaakaan tai yhteen IT-osan (3332374) kanssa, soveltuu asennettavaksi esim. oven yläpuolelle vaakaan.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


