UTU - Data-asennuskotelo ovella - IT-Pointer GD218

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
355 mmKorkeus:
375 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 0
Leveys - 355 mm
Korkeus - 375 mm
Syvyys - 131 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033154764
Sähkönumero
3315476
Toimittajan tuotenumero
IT-POINTERGD218
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
0
Leveys:
355 mm
Korkeus:
375 mm
Syvyys:
131 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
muu
Maksimikuorma:
0 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Pintamateriaali:
muu
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP30
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


