Etusivu

VESTEL - Latausasema teholataus - DC Sirius  240kW

Bat. Power Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Nimellinen liitäntäteho:

240 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 240 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

  • Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3509053

Toimittajan tuotenumero

DC-SIRIUS-240KW

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

240 kW

Latauspisteiden määrä:

2

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Kannettava:

ei

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

2

Sisältää näytön:

kyllä

Syöttöjännite:

380...415 V

Leveys:

2040 mm

Korkeus:

820 mm

Syvyys:

825 mm

Ulostulojännite DC:

200...920 V

Enimmäislähtövirta DC:

500 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

240 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Radiostandardi 5G:

ei

Seinäasennus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Vestel DC Sirius 240kW Vestel DC SIRIUS EVC03 on tehokas, modulaarinen ja skaalautuva pikalaturi, joka mahdollistaa jopa 240 kW DC-lataustehon yhdelle ajoneuvolle tai rinnakkaislatauksen kahdelle ajoneuvolle. Laitteen suunnittelussa on panostettu moderniin ulkonäköön, selkeään käyttöliittymään ja helppoon ylläpitoon.

SIRIUS-sarjaa voi laajentaa 160 kW:sta aina 400 kW:iin asti modulaarisilla tehopalikoilla.

Tekniset ominaisuudet:

Syöttöjännite ja asennus: 400 V AC ±10 %, 50/60 Hz
Lähtöteho: max 160 kW DC (1 × 160 kW tai 2 × 80 kW rinnakkaislataus)
Jännitealue: 200–920 V DC Maksimivirta: jopa 500 A (jatkuva 500 A nestekylmällä kaapelilla)
Hyötysuhde: >95 %,
tehosuhde >0.98
Pistoke: CCS2, IEC 62196-1/3, IEC 61851-1/23/24, ISO 15118, DIN 70121
Käyttöliittymä ja maksaminen Näyttö: 17” värillinen TFT-LCD, korkea kirkkaus
Käyttöliittymä: kosketusnäyttö, toimii myös käsineillä ja huonossa säässä
Tunnistus: RFID, OCPP Remote, vapaa tila
Maksu: Optio kontaktittomalle luottokorttimaksulle, QR- ja mobiilimaksu
Yhteydet LAN: Ethernet WLAN: Wi-Fi 802.11 Mobiiliyhteys: 2G, 3G, 4G Protokolla: OCPP 1.6J

Rakenne ja ympäristövaatimukset:

Kotelointiluokka: IP54, IK10 Käyttölämpötila: –35 °C … +50 °C (derating yli +40 °C)
Kaapelipituus: 4,5 m tai 6 m
Mitat (K × L × S): 2101 × 846 × 982 mm
Jäähdytys: Pakotettu ilmankierto (Forced air cooling)
Paino: 650 kg