VESTEL - Latausasema teholataus - DC Sirius 320kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 320 kW
Latauspisteiden määrä - 2
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3509054
Toimittajan tuotenumero
DC-SIRIUS-320KW-
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
320 kW
Latauspisteiden määrä:
2
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
kyllä
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kannettava:
ei
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
2
Sisältää näytön:
kyllä
Syöttöjännite:
380...415 V
Leveys:
2040 mm
Korkeus:
820 mm
Syvyys:
825 mm
Ulostulojännite DC:
200...920 V
Enimmäislähtövirta DC:
500 A
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
320 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Radiostandardi 5G:
ei
Seinäasennus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Vestel DC SIRIUS EVC03 on tehokas, modulaarinen ja skaalautuva pikalaturi, joka mahdollistaa jopa 320 kW DC-lataustehon yhdelle ajoneuvolle tai rinnakkaislatauksen kahdelle ajoneuvolle. Laitteen suunnittelussa on panostettu moderniin ulkonäköön, selkeään käyttöliittymään ja helppoon ylläpitoon.
SIRIUS-sarjaa voi laajentaa 160 kW:sta aina 400 kW:iin asti modulaarisilla tehopalikoilla.
Tekniset ominaisuudet:
Syöttöjännite ja asennus: 400 V AC ±10 %, 50/60 Hz
Lähtöteho: max 320 kW DC (1 × 320 kW tai 2 × 160 kW rinnakkaislataus)
Jännitealue: 200–920 V DC Maksimivirta: jopa 500 A (jatkuva 500 A nestekylmällä kaapelilla)
Hyötysuhde: >95 %,
tehosuhde >0.98
Pistoke: CCS2, IEC 62196-1/3, IEC 61851-1/23/24, ISO 15118, DIN 70121
Käyttöliittymä ja maksaminen Näyttö: 17” värillinen TFT-LCD, korkea kirkkaus
Käyttöliittymä: kosketusnäyttö, toimii myös käsineillä ja huonossa säässä
Tunnistus: RFID, OCPP Remote, vapaa tila
Maksu: Optio kontaktittomalle luottokorttimaksulle, QR- ja mobiilimaksu
Yhteydet LAN: Ethernet WLAN: Wi-Fi 802.11 Mobiiliyhteys: 2G, 3G, 4G Protokolla: OCPP 1.6J
Rakenne ja ympäristövaatimukset:
Kotelointiluokka: IP54, IK10 Käyttölämpötila: –35 °C … +50 °C (derating yli +40 °C)
Kaapelipituus: 4,5 m tai 6 m
Mitat (K × L × S): 2101 × 846 × 982 mm
Jäähdytys: Pakotettu ilmankierto (Forced air cooling)
Paino: 650 kg


