VESTEL - Latausasema teholataus - DC Vesper 40kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 40 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - ei
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3509050
Toimittajan tuotenumero
VES-DC-VES-40K
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
40 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
ei
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
kyllä
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
kyllä
Kannettava:
ei
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
1
Sisältää näytön:
kyllä
Syöttöjännite:
380...415 V
Leveys:
635 mm
Korkeus:
630 mm
Syvyys:
249 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
40 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Radiostandardi 5G:
ei
Seinäasennus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Seinälle asennettava Vesper DC 40 kW ‑latauslaite tarjoaa nopean “destinaatiolatauksen” niin taloyhtiöissä kuin pienissä julkisissa kohteissakin. Laite tuottaa 40 kW DC‑tehoa (200–920 V, max 133 A) ja hyötysuhde on yli 95 % . Kestävä teräsrunko on IP54‑roiskevesisuojattu ja IK10‑iskunkestävä, ja 5 m:n CCS‑kaapeli sopii vaativiin olosuhteisiin.
7 tuuman värillinen TFT‑näyttö, valaistut painikkeet ja RFID‑lukija takaavat helpon käytettävyyden . Laitteeseen on saatavana contactless‑maksupääte, MID‑mittari ja saksalaisen Eichrecht‑kalibrointilain mukainen mittaus . Se tukee Plug & Chargea (ISO 15118), OCPP 1.6 J ‑etähallintaa ja dynaamista kuormanhallintaa Ethernet-, Wi‑Fi‑ ja LTE‑yhteyksillä .
Vesper 40:n sisäiset suojaukset (residuualivirran ja eristyksen valvonta, yli‑/alijännite‑ ja lämpötilasuojaus) lisäävät turvallisuutta . Kompaktit mitat (korkeus noin 635 mm, leveys 630 mm, syvyys 249 mm) ja 80 kg:n paino helpottavat asennusta .


