VOHEK - Lämpöpuhallin Hehku - VF 3 3KW 400V

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

0...3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...2.15 kW

Liitäntäjännite:

400 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 0...3 kW

  • Ilmanvirtaus - 400 m³/h

  • Liitäntäjännite - 400 V

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

  • Tehotasojen määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081818137

Sähkönumero

8181813

Toimittajan tuotenumero

E8726312

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

0...3 kW

Ilmanvirtaus:

400 m³/h

Liitäntäjännite:

400 V

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Tehotasojen määrä:

4

Ilmanvaihtotila:

ei

Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:

ei

Pyörät:

ei

Energiankulutus:

3 kW

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Puhaltimen säätimellä:

kyllä

Leveys:

310 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kuivausasento:

ei

Väri:

muu

Syvyys:

370 mm

Korkeus:

375 mm

Ilmanpoiston läpimitta:

0 mm

Aikakytkin:

ei

Soveltuu ilmansiirtoletkulle:

ei

RAL-numero:

9005

Lämpöpuhallin 1,5kW / 3kW + kylmäpuhallus, IP 44, mekaaninen termostaatti, ylikuumenemissuoja, 2m 16A voimaliitosjohto, pakkauksessa seinäkiinnike, väri musta



Vohekin valikoimassa on kannettavia 2 kW – 15 kW lämpöpuhaltimia. Puhaltimet on valmistettu mustaksi maalatusta, korroosion-kestävästä sinkitystä teräslevystä. Voimakas, energiatehokas ja hiljainen puhallinmoottori yhdessä heittopituutta parantavan ritilän kanssa, kierrättää tehokkaasti ilmaa ja lämmittää tilan nopeammin. Puhaltimet on tarkoitettu käytettäviksi tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, kesämökeillä, pesuhalleissa jne. Voimavirtamallit eivät kuormita nollaa (N).

  • Vankka rakenne korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä, helppo ripustaa seinälle mukana toimitettavalla kannattimella
  • Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
  • Elementtien rakenne varmistaa optimaalisen ilmavirtauksen ja nopean lämpenemisen.
  • Etupuolella oleva ohjaussäleikkö pitää ilmavirran koossa ja pidentää heittopituutta.
  • Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen, voidaan IP44 -suojauksen ansiosta käyttää kosteissa tiloissa.
  • Portaaton termostaatti 5°C - 35°C, ohjaa lämmitystä ja puhallinta tai vain lämmitystä. Valitaan ohjauspaneelissa olevalla keinukytkimellä.
  • Toimitukseen sisältyy 2 m kaapeli CEE-pistokkeella 16A/400V
  • Ylikuumenemissuoja palautetaan käsin ohjauspaneelista, puhallin on varustettu jälkijäähdytystermostaatilla.
  • Ei kuormita N:ää (nollaa).

  • Tulo 5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 kpl
  • Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin 2.0m/4G1.5/416P6 CEE
  • Nimellisvirrasta 4,3 A
  • Jännite 3~400 V
  • Tehoasennot 0 - 1,5 - 3 kW
  • Ilmavirta 400 m³/h
  • Aänitaso 38 dB(A)
  • Paino 8 kg
  • Mitat K x L x S (mm) 370x310x360 mm
  • Suojausluokka IP44

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan