VOHEK - Lämpöpuhallin Hehku - VF 31 3,3KW 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...3 kW
Ilmanvirtaus - 250 m³/h
Liitäntäjännite - 230 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Tehotasojen määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081818113
Sähkönumero
8181811
Toimittajan tuotenumero
E8726304
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
0...3 kW
Ilmanvirtaus:
250 m³/h
Liitäntäjännite:
230 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Tehotasojen määrä:
4
Ilmanvaihtotila:
ei
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
ei
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
3 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Puhaltimen säätimellä:
kyllä
Leveys:
258 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kuivausasento:
ei
Väri:
muu
Syvyys:
292 mm
Korkeus:
300 mm
Ilmanpoiston läpimitta:
0 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
RAL-numero:
9005
Vohekin valikoimassa on kannettavia 2 kW – 15 kW lämpöpuhaltimia. Puhaltimet on valmistettu mustaksi maalatusta, korroosion-kestävästä sinkitystä teräslevystä. Voimakas, energiatehokas ja hiljainen puhallinmoottori yhdessä heittopituutta parantavan ritilän kanssa, kierrättää tehokkaasti ilmaa ja lämmittää tilan nopeammin. Puhaltimet on tarkoitettu käytettäviksi tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, kesämökeillä, pesuhalleissa jne. Voimavirtamallit eivät kuormita nollaa (N).
- Vankka rakenne korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä, helppo ripustaa seinälle mukana toimitettavalla kannattimella.
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Elementtien rakenne varmistaa optimaalisen ilmavirtauksen ja nopean lämpenemisen.
- Etupuolella oleva ohjaussäleikkö pitää ilmavirran koossa ja pidentää heittopituutta.
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen, voidaan IP44 -suojauksen ansiosta käyttää kosteissa tiloissa.
- Portaaton termostaatti 5°C - 35°C, ohjaa lämmitystä ja puhallinta.
- Toimitukseen sisältyy 2 m kaapeli pistokkeella.
- Ylikuumenemissuoja palautuu automaattisesti, kun pistoke on irrotettu ja puhallin on jäähtynyt.
VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


