Etusivu

WAGO - Holkkitiiviste muovi - 895-1605, M25, (5 kpl)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Holkkitiiviste muovi - 895-1605, M25,  (5 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454006471

Sähkönumero

1708803

Toimittajan tuotenumero

895-1605

Tukkuerä

5

Kierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Vastamutterilla:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Erillinen holkkitiiviste:

kyllä

Tiivisteen tyyppi:

peitetulppa

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

M25, tulppaholkki

Hybridi- ja sähköautojen latauslaitteiden sähkönsyöttöön

Lattakaapelijärjestelmän edut: 
- Kustannusten selkeä jako
- Järjestelmä on nopea rakentaa
- Omat parkkipaikat säilyvät
- Latauslaitteita on helppo lisätä jälkikäteen