Etusivu

WAGO - Pistoliitin WINSTA MIDI - 5-Nap laippaliit.uros PUN 100kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Värikoodaus/ kosketin:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntäkierteen koko - ei kierreliitäntää

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454478919

Sähkönumero

1923429

Toimittajan tuotenumero

770-2315

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntäkierteen koko:

ei kierreliitäntää

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

16.4 mm

Leveys:

55.5 mm

Pituus:

36 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

jousiliitäntä

Sisäänrakennettu versio:

pika-/ruuvikiinnitysosa

Pistokkeen kulma:

suora

Kallistuskulma:

0...0 °

Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):

0.5...4 mm²

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.5...4 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

2

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

punainen

Rungon väri:

punainen

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

85 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

105 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ympäristön likaantumisaste:

3

Jatkuvuusvastus:

0.5 mOhm

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

5-napainen aihioupotettava urosliitin varustettu Cage Clamp® S jousiliittimet WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.

WAGO

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan